Referencias
Festo:OGGB-100-G18-2-Q
Rubix:799267818000
fabricante:574566
EAN:4052568223618
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de bernoulli
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OGGB-100-G18-2-Q


Ventosa de Bernoulli OGGB-100-G18-2-Q para transportar piezas delgadas, extremadamente frágiles y quebradizas, para esfuerzos transversales importantes. Posición de montaje=indiferente, Posición de la conexión=En la parte superior/en el lateral, Diámetro de la pinza=100 mm, Presión de servicio=0 - 6 bar, Presión de servicio nominal=1 bar
bernoulli gripper OGGB-100-G18-2-Q Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces, for high transverse forces Assembly position=Any, Position of connection=On top/at side, Gripper diameter=100 mm, Operating pressure=0 - 6 bar, Nominal operating pressure=1 bar

Información técnica


Atributos
Tipopinza de bernoulli
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,58 Sin IVA
/ unidad
408,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días