HGPL-40-100-A-B

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPL-40-100-A-B
Rubix:799265409000
fabricante:3361491
EAN:4052568269289
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPL-40-100-A-B


pinza paralela HGPL-40-100-A-B Tamaño=40, Carrera por pinza=100 mm, Máx. precisión de repetición=< 0,2 mm, Máx. juego de la pinza en ángulo ax,ay=< 0,2 grados, Máx. tamaño del juego de la pinza=< 0,05 mm
pinza paralela HGPL-40-100-A-B Tamaño=40, Carrera por mordaza=100 mm, Máx. precisión de repetición=< 0,2 mm, Máx. juego de giro angular de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Máx. juego de giro angular de la mordaza Sz=< 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
2294,51 € Sin IVA
/ unidad
2776,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días