Referencias
SMC:MHZ2-10D
Rubix:751601501043
fabricante:00006303
EAN:3618036379709
MHZ2, Air Gripper, Parallel Type, Standard
Resumen técnico
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHZ2-10D


La serie MHZ2 es una garra de aire paralela de tipo estándar que sustituye a la serie MHQ(G)2. La guía lineal proporciona una alta rigidez y precisión. MHZ2 puede funcionar bajo una presión más alta incluso en un punto de retención y voladizo más grandes. Se consigue un alto grado de precisión de montaje y se mejora la repetibilidad del montaje.
MHZ2, Pinza neumática de apertura paralela, Estándar

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,90 Sin IVA
/ unidad
405,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días