Referencias
SMC:MDHR3-10R
Rubix:751601000043
EAN:3618035936811

Documentos
Detalles de producto : MDHR3-10R
Series MHR3, 3-finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Mounting can be done from 3 directions; axial side, lateral side or vertical side. The MHR3 series is applicable for clean room class 10.
MDHR3, Pinza neumática, 3 dedos, Actuador de giro con detector magnético
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de aire |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,09 € Sin IVA
/ unidad
768,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días