DHPC-40-A-NO-S

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-40-A-NO-S
Rubix:799258568000
fabricante:8116900
EAN:4052568564704
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-40-A-NO-S


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónm5
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,98 Sin IVA
/ unidad
706,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días