DHPC-20-A-B-1

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-20-A-B-1
Rubix:799258628000
fabricante:8116821
EAN:4052568563967
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-20-A-B-1


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónm5
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,39 Sin IVA
/ unidad
333,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días