Referencias
Festo:HGPL-25-20-A-B
Rubix:799164368000
fabricante:3361483
EAN:4052568269203

Documentos
Detalles de producto : HGPL-25-20-A-B
pinza paralela HGPL-25-20-A-B Tamaño=25, Slag per grijper=20 mm, Máx. precisión de reposición =< 0,2 mm, Máx. holgura de la mordaza bajo un ángulo ax,ay =< 0,2 grados, Máx. tamaño de la holgura de la mordaza =< 0,05 mm
pinza paralela HGPL-25-20-A-B Tamaño=25, Carrera por mordaza=20 mm, Máx. precisión de reposición=< 0,2 mm, Máx. juego angular de la mordaza ax,ay=< 0,2°, Máx. juego angular de la mordaza Sz=< 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1363,87 € Sin IVA
/ unidad
1650,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días