Referencias

Festo:HGPT-50-A-B-F-G1
Rubix:798196309000
fabricante:560226
EAN:4052568206918
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-50-A-B-F-G1


pinza paralela HGPT-50-A-B-F-G1 robusta, con mantenimiento de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=50, Carrera por pinza=6 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Holgura máxima de la pinza bajo un ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Holgura máxima de la pinza=<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPT-50-A-B-F-G1 560226

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro12 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1095,06 € Sin IVA
/ unidad
1325,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días