HGPD-25-A-G2

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPD-25-A-G2
Rubix:799266662000
fabricante:1132944
EAN:4052568227098
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPD-25-A-G2


Pinza paralela HGPT-25-A-G2 Con fuerza de agarre de reserva al cerrar ...-G2. Tamaño = 25, recorrido por pinza = 6 mm, max. precisión de reemplazo =<= 0,2 mm, max. juego de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, max. tamaño del juego de la pinza =<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPD-25-A-G2 Con fuerza de agarre de respaldo al cerrar...-G2. Tamaño=25, Recorrido por mordaza=6 mm, Max. precisión de reemplazo=<= 0, 2 mm, Max. juego de giro angular mordaza ax,ay=<= 0, 1°, Max. juego mordaza Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1044,61 € Sin IVA
/ unidad
1263,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días