Referencias

Festo:HGPD-20-A-G2
Rubix:799266665000
fabricante:1132941
EAN:4052568227067
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPD-20-A-G2


Pinza de sujeción paralela HGPD-20-A-G2 con efecto de resorte de seguridad en el cierre …-G2. Tamaño=20, Recorrido por mordaza de la pinza=4 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPD-20-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=20, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
980,04 € Sin IVA
/ unidad
1185,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días