MHZL2-10DS-X6110

Con cubierta antipolvo, carrera larga - MHZL2-X6110

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MHZL2-10DS-X6110
Rubix:799243834000
fabricante:MHZL2-10DS-X6110
brand logo
Resumen técnico
Tipocon protector antipolvo, carrera larga - mhzl2-x6110
Carrera de cilindro8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHZL2-10DS-X6110


Guía lineal para alta precisión, funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N

Cualidades

Fuerza máxima de agarre por dedo 66 N a 0,5 MPa Doble efecto Repetibilidad: ±0,01 mm Frec. máx. de trabajo: 120 c.p.m.

Información técnica


Atributos
Tipocon protector antipolvo, carrera larga - mhzl2-x6110
Carrera de cilindro8 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónm3 x 0,5
Seriemhzl2
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,25 Sin IVA
/ unidad
527,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días