ZNC60S

ZNC, pinza de Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZNC60S
Rubix:799244982000
fabricante:ZNC60S
brand logo

Resumen técnico

Tipoznc, pinza de bernoulli
Carrera de cilindro0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZNC60S


Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.

Cualidades

Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.

Información técnica


Atributos
Tipoznc, pinza de bernoulli
Carrera de cilindro0.5 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.5 bar
Conexiónside ported
Serieznc
Material del cuerpoaluminio
467,08 € Sin IVA
/ unidad
565,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días