Referencias
SMC:MHZ2-32D3
Rubix:798135811000
fabricante:MHZ2-32D3

Detalles de producto : MHZ2-32D3
La série MHZ2 est une pinza neumática de cierre paralelo modelo estándar que reemplaza a la série MHQ(G)2. La guía lineal ofrece una gran rigidez y una alta precisión. MHZ2 puede funcionar a presiones más altas incluso con un punto de sujeción más elevado y en voladizo. Se ofrece una gran precisión de montaje y se ha mejorado la repetibilidad de montaje.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2 dedos, doble efecto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 22 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Serie | mhz2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,18 € Sin IVA
/ unidad
872,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días