Referencias
Festo:HGPT-25-A-B-G2
Rubix:798196291000
fabricante:560206
EAN:4052568206710

Documentos
Detalles de producto : HGPT-25-A-B-G2
Pinza de apriete paralelo HGPT-25-A-B-G2 robusta, con efecto de resorte de seguridad al cierre ...-G2. Tamaño=25, Carrera por mordaza de la pinza=6 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-25-A-B-G2 sturdy, with gripping force retention when closing ...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=6 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,83 € Sin IVA
/ unidad
856,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días