HGDD-63-A

Pinza de tres garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGDD-63-A
Rubix:799266680000
fabricante:1163046
EAN:4052568227937
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 1163046 pinza de tres garras
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDD-63-A


Cualidades

La cinemática de la pinza completamente cerrada permite utilizar la pinza en condiciones ambientales extremadamente severas
La cinemática robusta y precisa ofrece una máxima resistencia al par y una larga vida útil
La fuerza generada por el movimiento lineal se transmite al movimiento de las mordazas de la pinza mediante un mecanismo de cuña con movimiento controlado por fuerza. Esto también garantiza un movimiento sincrónico de las mordazas de la pinza. La guía prácticamente sin holgura con cojinetes deslizantes se logra mediante mordazas de la pinza rectificadas

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto;Muelle de compresión para complementar o mantener las fuerzas de agarre;Adecuada para agarre externo e interno

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1163046 pinza de tres garras
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1359,07 € Sin IVA
/ unidad
1644,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días