Referencias
SMC:MHZJ2-25C
Rubix:799255047000

Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-25C
Linear guide for high precision, smooth operation and gripping forces up to 318 N
Pinza de apertura paralela con fuelle serie mhzj2
Cualidades
Maximum gripping force per finger 104 N at 0.5 MPa
Double acting and single acting
Repeatability: ±0.01 mm
Max. operating frequency: 120 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,30 € Sin IVA
/ unidad
663,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días