Referencias
Festo:HGDT-25-A-F-G2
Rubix:798196264000
fabricante:560179
EAN:4052568206444
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDT-25-A-F-G2


Pinza de apriete concéntrico HGDT-25-A-F-G2 Robusta, utilizable como pinza de apriete interna y externa, para la detección de posición. Con efecto de resorte de seguridad de apertura y cierre ...-G2. Tamaño=25, Carrera por mordaza=1,5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-25-A-F-G2 Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. With gripping force retention when closing...-G2. Size=25, Stroke per gripper jaw=1,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,64 Sin IVA
/ unidad
1166,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días