Referencias
Facom:582.7
Rubix:798501189000
EAN:3148517716315


Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 45 mm |
| Longitud | 175 mm |
Detalles de producto : MORDAZA R/AUTOM. RECTA LARGA 582.7
Diseñada por Facom para intervenir en zonas de acceso restringido, la pinza-mordaza 582.7 cuenta con puntas largas y un desbloqueo con una sola mano. El ajuste automático adapta la apertura a la pieza sin reglaje previo: solo queda calibrar la presión. La mordaza dentada, forjada en cromo molibdeno, resiste de forma duradera al desgaste.
Características :
Esta pinza-mordaza de puntas largas está concebida para sujetar, colocar o extraer piezas en zonas de difícil acceso. Las puntas alargadas permiten alcanzar componentes empotrados o en el fondo de alojamientos, ya sea que su sección sea plana o redonda.
El ajuste automático sobre la pieza a apretar, patentado, suprime el paso de ajuste manual de la apertura: solo debe adaptarse la presión de apriete según la pieza. Por su parte, el desbloqueo se realiza con una sola mano mediante la palanca de apertura interior.
El mango cuadriculado limita los riesgos de deslizamiento, incluso en presencia de aceite o grasa. La mordaza dentada está fabricada en acero forjado de cromo molibdeno tratado, lo que le confiere una elevada resistencia al desgaste por fricción y a la deformación bajo carga. Por último, el acabado cromado limita la corrosión y facilita el mantenimiento de la herramienta.
Especificaciones :
• Capacidad de apertura : 45 mm
• Longitud (L) : 175 mm
• Altura (H) : 63 mm
• Peso neto : 0,256 kg
• Tipo de mordaza : dentada
• Material de la mordaza : acero forjado de cromo molibdeno tratado
• Acabado del cuerpo : cromado
• Acabado del mecanismo : bruñido
• Garantía : de por vida (por intercambio)
Características :
Esta pinza-mordaza de puntas largas está concebida para sujetar, colocar o extraer piezas en zonas de difícil acceso. Las puntas alargadas permiten alcanzar componentes empotrados o en el fondo de alojamientos, ya sea que su sección sea plana o redonda.
El ajuste automático sobre la pieza a apretar, patentado, suprime el paso de ajuste manual de la apertura: solo debe adaptarse la presión de apriete según la pieza. Por su parte, el desbloqueo se realiza con una sola mano mediante la palanca de apertura interior.
El mango cuadriculado limita los riesgos de deslizamiento, incluso en presencia de aceite o grasa. La mordaza dentada está fabricada en acero forjado de cromo molibdeno tratado, lo que le confiere una elevada resistencia al desgaste por fricción y a la deformación bajo carga. Por último, el acabado cromado limita la corrosión y facilita el mantenimiento de la herramienta.
Especificaciones :
• Capacidad de apertura : 45 mm
• Longitud (L) : 175 mm
• Altura (H) : 63 mm
• Peso neto : 0,256 kg
• Tipo de mordaza : dentada
• Material de la mordaza : acero forjado de cromo molibdeno tratado
• Acabado del cuerpo : cromado
• Acabado del mecanismo : bruñido
• Garantía : de por vida (por intercambio)
MORDAZA PRESION BOCAS LARGAS 7P
Cualidades
• Acceso a piezas de difícil acceso gracias a las puntas alargadas
• Ahorro de tiempo: el ajuste automático elimina el reglaje de la apertura antes de cada uso
• Mayor durabilidad de la mordaza gracias al tratamiento del acero forjado de cromo molibdeno, que reduce el desgaste en usos repetidos
• Desbloqueo con una sola mano, liberando la otra mano para estabilizar la pieza o maniobrar
• Calidad Facom reconocida y garantizada por la garantía de por vida
• Ahorro de tiempo: el ajuste automático elimina el reglaje de la apertura antes de cada uso
• Mayor durabilidad de la mordaza gracias al tratamiento del acero forjado de cromo molibdeno, que reduce el desgaste en usos repetidos
• Desbloqueo con una sola mano, liberando la otra mano para estabilizar la pieza o maniobrar
• Calidad Facom reconocida y garantizada por la garantía de por vida
Aplicaciones
Esta pinza-mordaza de puntas largas encuentra su lugar en entornos donde el espacio de trabajo es reducido o el acceso a la pieza es indirecto. En mantenimiento industrial, sirve para sujetar piezas mecánicas durante montajes, desmontajes o reparaciones en equipos voluminosos (máquinas herramienta, armarios mecánicos, grupos hidráulicos o neumáticos).
En los sectores de carrocería, calderería ligera y cerrajería, se utiliza para posicionar piezas planas o cilíndricas durante una soldadura por puntos o un ensamblaje por atornillado. Los técnicos de mantenimiento eléctrico y los montadores-cableadores también la emplean para extraer componentes alojados en el fondo de una caja.
Su capacidad para agarrar piezas de sección plana o redonda le confiere una versatilidad de uso en contextos tan variados como el utillaje general de taller, el mantenimiento de vehículos industriales o las intervenciones in situ en los sectores de la energía, la industria agroalimentaria o la transformadora de plásticos.
En los sectores de carrocería, calderería ligera y cerrajería, se utiliza para posicionar piezas planas o cilíndricas durante una soldadura por puntos o un ensamblaje por atornillado. Los técnicos de mantenimiento eléctrico y los montadores-cableadores también la emplean para extraer componentes alojados en el fondo de una caja.
Su capacidad para agarrar piezas de sección plana o redonda le confiere una versatilidad de uso en contextos tan variados como el utillaje general de taller, el mantenimiento de vehículos industriales o las intervenciones in situ en los sectores de la energía, la industria agroalimentaria o la transformadora de plásticos.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 45 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Capacidad | 5.5 mm |
| Peso | 256 g |
| Tipo | alicates lock-grip |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,13 € Sin IVA
/ unidad
61,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días