1053-MORDAZA DE PRESION OSCILANTES
Pinza ajustable autoblocante con mordaza oscilante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1053
Rubix:798164538000
fabricante:010530024
EAN:8014230039756


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 35 mm |
| Longitud | 240 mm |
Detalles de producto : 1053-MORDAZA DE PRESION OSCILANTES
Pinza ajustable autoblocante con mordaza oscilante
Cualidades
Pinza ajustable autoblocante con mordaza oscilante
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 558 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 35 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Peso | 558 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días