1052K 190-MORDAZAS DE PRESION EN BLISTER
Pinzas ajustables autoblocantes mordazas cóncavas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1052K 190
Rubix:798164433000
fabricante:010529019
EAN:8014230561363


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 42 mm |
| Longitud | 190 mm |
Detalles de producto : 1052K 190-MORDAZAS DE PRESION EN BLISTER
Pinzas ajustables autoblocantes mordazas cóncavas
Cualidades
Pinzas ajustables autoblocantes mordazas cóncavas
Aplicaciones
Gama blister
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 385,6 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 42 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Peso | 385.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días