Referencias
Beta Tools:1051 L
Rubix:798449381000
fabricante:010510100
EAN:8014230712505

Detalles de producto : 1051L-MORDAZA DE BOCAS LARGAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x210x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 856 g |
| Capacidad de sujeción | 110 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 856 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
