Referencias
Facom:500APB
Rubix:798524290000
EAN:3662424020926


Resumen técnico
| Forma de la punta | corto |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 80 mm |
| Longitud | 230 mm |
Detalles de producto : MORDAZA PRESION BOCAS CORTAS
Ojal de 5 posiciones.
Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas.
Práctico y seguro.
Se puede utilizar con una sola mano.
Bocas anchura 17 mm.
Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido.
Presentación cromado.
Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas.
Práctico y seguro.
Se puede utilizar con una sola mano.
Bocas anchura 17 mm.
Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido.
Presentación cromado.
Cualidades
Short-nosed pliers. Chrome plated.
Made in France.
Made in France.
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | corto |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 80 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Capacidad | 17 mm |
| Peso | 740 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,40 € Sin IVA
/ unidad
74,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días