517.6 MORDAZAS

517 - Mordazas de presión mono-reglaje de bocas largas

Ver información técnica

Referencias

Facom:517.6
Rubix:798529618000
EAN:3148511821060
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción55 mm
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 517.6 MORDAZAS


• Permite sostener y bloquear piezas de difícil acceso. • Reglaje de la apertura mediante tornillo. • Presentación: cromada.
MORZDAZA PRESION MONO REGLAJE

Cualidades

• For gripping and blocking of difficult-to-access parts • Adjustable opening with adjusting screw • Design: chrome-plated.

Información técnica


Atributos
Peso neto227 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)185x55x23 mm
Peso con embalaje227 g
Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción55 mm
Longitud165 mm
Capacidad55 mm
Peso200 g
Tipolarge capacity lock grip pliers
35,76 € Sin IVA
/ unidad
43,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días