Referencias
Bahco:2963-450
Rubix:798990866000
EAN:7314150124138


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 67 mm |
| Longitud | 460 mm |
Documentos
Detalles de producto : MORDAZA 2963-450
Pinza de sujeción con mordazas en forma de C. Aplicación: Mordazas especialmente formadas para presionar entre sí al soldar, al estañar, al pegar, al marcar, etc. Adecuada para trabajos en carrocería, trabajo de montaje, en garajes, talleres de soldadura, en fabricantes de muebles, carpinteros, etc. Acabado: Cromado, resistente a la corrosión.
Cualidades
Holds larger parts|Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock|Shape: C-shaped locking clamp|Holds 2 work pieces together for welding, soldering, gluing, marking off etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1440 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 67 mm |
| Longitud | 460 mm |
| Capacidad | 67 mm |
| Peso | 1440 g |
| Tipo | c-clamp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,84 € Sin IVA
/ unidad
67,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días