40 14 250 MORDAZA GRIP C/MORDAZA BASCULANTE 250 MM

Universal Grip Pliers

Ver información técnica

Referencias

Knipex:40 14 250
Rubix:799069293000
EAN:4003773080329
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de sujeción45 mm
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 40 14 250 MORDAZA GRIP C/MORDAZA BASCULANTE 250 MM


40 14 250 Universal Grip Pliers
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action.
  • Clamping width round: 43 mm
  • Clamping width square: 42 mm
  • Clamping width hexagon: 45 mm
  • Sujetan con seguridad materiales redondos, perfilados y planos. Alta capacidad de carga. Con tornillo de ajuste y palanca de liberación. Uso con una mano. Alta presión de sujeción por la acción de la palanca. Cuerpo de alicate: acero laminado, de alta resistencia. Mordazas: acero eléctrico al cromo vanadio, forjado.

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)240x67x20 mm
    Peso neto600 g
    Capacidad de sujeción45 mm
    Longitud250 mm
    Peso600 g
    42,52 € Sin IVA
    / unidad
    51,45 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días