Referencias
Beta Tools:1062 290
Rubix:798171143000
fabricante:010620029
EAN:8014230039879

Documentos
Detalles de producto : 1062 290-MORDAZAS DE PRESION TRAMO LARGO
Mordazas de presión tramos largos, mordazas de cuello de cisne
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x150x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 930 g |
| Capacidad de sujeción | 120 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 930 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
