Referencias
Beta Tools:1606T
Rubix:798840528000
fabricante:016060005
EAN:8014230888545
Documentos
Detalles de producto : 1606T-ALICATE GRAN EFECTO P.TERM.CILIND.
Alicates para terminales tubulares, crimpado por 4 lados
Cualidades
Menor esfuerzo en la palanca
Información técnica
Atributos
| Longitud | 173 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,30 € Sin IVA
/ unidad
388,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

