CRIMPADORA 4 MANDRILES TERMINALES GIRADOS 97 52 65 DG

Pinza

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 52 65 DG
Rubix:799050382000
EAN:4003773063216
brand logo

Resumen técnico

Longitud240 mm
Capacidad de prensado mínima0.14 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CRIMPADORA 4 MANDRILES TERMINALES GIRADOS 97 52 65 DG


Capacidad de entallaje ajustable en pasos de 0,01 mm. Con indicación digital de las medidas de entallaje ajustadas y posibilidad de recalibrar a través de la función RESET con supervisión electrónica del desgaste.. Ajuste en mm, pulgadas o posiciones del selector comparables conforme a MIL. Con tabla para determinar los valores de ajuste. Alicate en maletín de plástico con alojamiento de espuma y ayuda de posicionado para alojar los contactos. Para entallar terminales girados. Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Con cuatro superficies de entallado dentadas para mayor exactitud del proceso. Indicador para la comprobación básica. Proceso de entallaje de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Transmisión óptima de fuerza debido a la acción de palanca, reduce la fatiga. Muy confortable dada su forma manejable. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)270x215x80 mm
Longitud240 mm
Capacidad de prensado mínima0.14 mm²
Capacidad de prensado máxima6 mm²
Peso633 g
1411,79 Sin IVA
/ unidad
1708,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días