Referencias
Knipex:97 52 30
Rubix:798256318000
EAN:4003773051855




Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 1.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Detalles de producto : 97 52 30 ALICATES DE ENTALLAJE
Tenaza de engaste PreciForce®
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: conectores de compresión sin aislante
Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pavonada. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de varios componentes. Para trabajar por el lateral.
Aplicación: conectores de compresión sin aislante
Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica. Alta transmisión de fuerza gracias a la acción de palanca para reducir fatiga en el trabajo. Buen manejo gracias a la posición de los mangos, su diseño compacto y la forma ergonómica de los mangos. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x75x31 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 1.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
| Peso | 477 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,92 € Sin IVA
/ unidad
189,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días