116 MULTIMETRO PARA SISTEMAS D

Multímetro 116

Ver información técnica

Referencias

Fluke:116
Rubix:798262671000
fabricante:2583601
EAN:0095969344838
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición0-600 v
Categoría de precargacat iii 600 v

Detalles de producto : 116 MULTIMETRO PARA SISTEMAS D


Diseñado por electricistas. Fabricado por Fluke. Multímetro compacto con valor eficaz real para el mantenimiento de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). El Fluke 116 ha sido diseñado especialmente para los técnicos de HVAC. El multímetro dispone de todas las funciones necesarias para equipos HVAC, incluida la medición de temperatura y la medida de microamperios, para detectar problemas rápidamente en equipos HVAC y en los detectores de llama. Consulte también el multímetro eléctrico Fluke 114, el multímetro Fluke 115 y el multímetro Fluke 117, con un detector de tensión sin contacto para electricistas. Características: Termómetro integrado para aplicaciones HVAC. Medición de microamperios para probar los detectores de llama. Baja impedancia de entrada: permite evitar lecturas erróneas causadas por una tensión 'fantasma'. Pantalla grande con iluminación LED blanca para su uso en entornos con poca luz. Resistencia, continuidad, frecuencia y capacitancia. Promedio Min./Máx. y tiempo transcurrido, para el registro de las fluctuaciones de la señal. Diseño ergonómico y compacto para un manejo sencillo. Compatible con montaje magnético opcional (ToolPak™). Especificación de seguridad CAT III 600 V.

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-600 v
Categoría de precargacat iii 600 v
344,00 € Sin IVA
/ unidad
416,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días