2964-160

Pinza de sujeción autoajustable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2964-160
Rubix:798211076000
EAN:7314150124183
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Capacidad de sujeción50 mm
Longitud175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2964-160


Pinza paralela con mordazas en forma de C y placas de presión montadas en rótulas. La placa de presión se adapta automáticamente, paralela a la pieza de trabajo. Aplicación: Para sujetar firmemente metal, madera y plástico. Acabado: Cromado, resistente a la corrosión.

Cualidades

•Parallel C clamp grip
For securely clamping metal, wood and plastic
Two rotating pads to allow parallel, surface clamping
Adjustable locking power, fixing nut, easy to unlock
Shape: C-shaped locking clamp with swivel pads which adjust themselves in parallel to the work piece

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Forma de la puntarecto
Capacidad de sujeción50 mm
Longitud175 mm
Capacidad50 mm
Peso270 g
Tipoself adjusting grip locking clamp
28,06 € Sin IVA
/ unidad
33,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días