Referencias
Facom:501AMP
Rubix:798541498000
EAN:3662424019814




Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 60 mm |
| Longitud | 248 mm |
Documentos
Detalles de producto : MORDAZA PRESION ALUMINIO 501AMP
• Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas.
• Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano.
• Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido.
• Presentación cromado.
MORZADA DE PRESION MONO POSICION
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 818 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 285x125x30 mm |
| Peso con embalaje | 819 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 60 mm |
| Longitud | 248 mm |
| Peso | 758 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 € Sin IVA
/ unidad
64,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días