Referencias
Beta Tools:1054
Rubix:798163297000
fabricante:010540022
EAN:8014230039763


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 40 mm |
| Longitud | 235 mm |
Detalles de producto : 1054-MORDAZA DE PRESION RECTAS
mordaza de presión, mordazas rectas
Cualidades
Adjustable self-locking pliers with straight jaws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 664,5 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 40 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Peso | 664.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,38 € Sin IVA
/ unidad
48,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días