Referencias
Facom:501A
Rubix:798557220000
EAN:3662424019838






Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 110 mm |
| Longitud | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : MORDAZA PRESION BOCAS LARGAS 501A
• Ojal de 5 posiciones. • Gatillo para un desbloqueo controlado y sin sacudidas. • Práctico y seguro. Se puede utilizar con una sola mano. • Bocas anchura 17 mm. • Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido. • Presentación cromado.
MORZADA DE PRESION BOCAS LARGAS MULTIPOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 285x125x30 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 823 g |
| Forma de la punta | largo |
| Capacidad de sujeción | 110 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad | 17 mm |
| Peso | 770 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,85 € Sin IVA
/ unidad
79,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días