Referencias
Beta Tools:1052 140
Rubix:798166797000
fabricante:010520014
EAN:8014230039718


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 22 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1052 140-MORDAZAS DE PRESION CONCAVAS
Mordazas de presión, mordazas cóncavas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 174 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 22 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 174 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días