Referencias
Beta Tools:1062GM 290
Rubix:798171146000
fabricante:010620229
EAN:8014230094571

Documentos
Detalles de producto : 1062GM 290-MORDAZAS DE PRESION OSCILANTE
Mordazas de presión tramos largos, mordazas de cuello de cisne oscilantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 285x255x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1000 g |
| Capacidad de sujeción | 88 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 1000 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
