MORZADA DE PRESION BOCAS LARGAS MULTIPOS SLS
Mordazas de presión de bocas largas - SLS
Ver información técnicaReferencias
Facom:501ASLS
Rubix:798894307000
EAN:3662424028427




Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 120 mm |
| Longitud | 250 mm |
Detalles de producto : MORZADA DE PRESION BOCAS LARGAS MULTIPOS SLS
• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra todo riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado «giratorio», seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Capacidad máxima: 120 mm • Ojal de 5 posiciones. • Bocas anchura 17 mm. • Ranura mecanizada en la punta superior para el apriete de tubos de diámetro reducido. • Presentación: cromado.
MORDAZAS DE PRESIÓN DE BOCAS LARGAS - SLS | 501ASLS
Cualidades
•Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls
The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics
4-position slip joint system
The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics
4-position slip joint system
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x73x20 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 807 g |
| Forma de la punta | largo |
| Capacidad de sujeción | 120 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad | 17 mm |
| Peso | 800 g |
| Tipo | lock-grip pliers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,00 € Sin IVA
/ unidad
89,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días