QSRL-G1/2-12

Racor en L de conexión por empuje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSRL-G1/2-12
Rubix:798197951000
fabricante:186293
EAN:4052568076146
QSRL-G1/2-12 Push-in L-fitting, rotatable
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSRL-G1/2-12


Racor en L de conexión por empuje, QSRL-G1/2-12 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,4 mm, Tipo de sello en espiga roscada=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto81,52 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,48 Sin IVA
/ unidad
55,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días