KQB2E12-00 00759975

Unión pasamuro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQB2E12-00
Rubix:798819388000
fabricante:KQB2E12-00
EAN:3618036037258
KQB2E-00, Metal One-touch Fitting, Bulkhead Union

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1m20 x 1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2E12-00 00759975


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2E-00, Racordaje instantáneo metálico, Unión pasamuro

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1m20 x 1
Perfilbulkhead fitting
Conexión 212
Temperatura máx.150 °C
13,04 € Sin IVA
/ unidad
15,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días