3114 14 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, HEMBRA BSP CIL.Y METRICA Ø 14MM G3/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3114 14 17
Rubix:798686434000
fabricante:3114 14 17
EAN:0820099224756
3114 - FEMALE STUD FITTING WITH BSPP AND METRIC THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 114 mm außendurchmesser
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3114 14 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, HEMBRA BSP CIL.Y METRICA Ø 14MM G3/8


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones de racor banjo, oscilante y multivía modular, ofreciendo múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Ecológico gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria semiconductora
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autovedantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"

Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 3/8
Tipo de conexión 2: hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: hembra BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 22
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,057

Información técnica


Atributos
Peso neto57 g
Peso con embalaje597 g
Materialacero inoxidable
Conexión 114 mm außendurchmesser
Conexión 2g 3/8 (bspp) innengewinde
Diámetro de tubo14 mm
60 mm
90 mm
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días