CRQS-1/8-8-I

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-1/8-8-I
Rubix:798202758000
fabricante:132331
EAN:4052568068547
CRQS-1/8-8-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-1/8-8-I


Racor de inserción CRQS-1/8-8-I con rosca macho y cavidad hexagonal interior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,1 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto12,88 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
35,13 € Sin IVA
/ unidad
42,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días