Referencias
SMC:KGS08-02S
Rubix:751607829043
fabricante:KGS08-02S

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 301, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | tube o.d. 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KGS08-02S 00059155
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 301, pbt |
| Conexión 1 | tube o.d. 8 mm |
| Perfil | cabeza hexagonal interior |
| Conexión 2 | r1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | cuerpo redondo inoxidable, macho 8mm x r1/4 |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,14 € Sin IVA
/ unidad
18,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días