Referencias
Loctite:AA 330
Rubix:740088487023
fabricante:88487
EAN:5010266330723

Documentos
Detalles de producto : 330 CARTUCHO 315ML.(88487)MULT
LOCTITE es un adhesivo estructural sin mezcla, de color amarillo pálido, de uso general, ideal para unir sustratos diferentes como PVC, compuestos fenólicos y acrílicos. Es un producto de viscosidad media a alta que tiene una buena resistencia al impacto, así como un rango de temperatura de servicio de hasta +100°C.
Cualidades
•General purpose
Good impact resistance
Ideal for bonding dissimilar substrates like PVC, phenolic and acrylic compounds
Medium to high viscosity
Good impact resistance
Ideal for bonding dissimilar substrates like PVC, phenolic and acrylic compounds
Medium to high viscosity
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 315 ml |
|---|---|
| Color | amarillo |
| Tipo | acrílico |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,32 € Sin IVA
/ unidad
94,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h