Referencias
Krafft:54823
Rubix:798138051000

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 280 ML SILICONA SILIBAT ACIDA
Sellante de silicona ácida de Bajo Módulo, mono componente que vulcaniza al tacto en 20 minutos a temperatura ambiente. Se caracteriza por una alta adhesión. Contiene fungicidas que evitan la formación de mohos y bacterias en superficies.
Propiedades
Aplicaciones
Especialmente indicada para la industria del acristalamiento y como sellante sobre superficies no porosas. No ennegrece.
Como todas las siliconas, no es pintable.
Riesgos
Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.
Seguridad
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.
Clasificación ADR
NO ADR
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5ºC y +45ºC.
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.
Propiedades
- Permanentemente flexible.
- No ennegrece, contiene fungicidas.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayo U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Aplicaciones
Especialmente indicada para la industria del acristalamiento y como sellante sobre superficies no porosas. No ennegrece.
Como todas las siliconas, no es pintable.
Riesgos
Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.
Seguridad
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.
Clasificación ADR
NO ADR
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5ºC y +45ºC.
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.
Sellante de silicona para superficies no porosas.
Cualidades
Permanentemente flexible.
No ennegrece, contiene fungicidas.
Asegura una excelente adhesión sobre materiales no porosos.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayo U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
No ennegrece, contiene fungicidas.
Asegura una excelente adhesión sobre materiales no porosos.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayo U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 280 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo | silicona |
| Vida útil | 8 meses en lugar seco y a t < 25 ºc |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,64 € Sin IVA
/ unidad
4,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
