5200FC BLANCO 296ML

3M™ Adhesivo Sellador para Marina 5200

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7100082441
Rubix:798419207000
fabricante:7100082441
EAN:04054596014008
3M 06520 FINE LINE MASKING TAPE 218 3MM X 55M
Resumen técnico
Capacidad295 ml
Colorblanco
Tiposilicona
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5200FC BLANCO 296ML


Absorbe las tensiones provocadas por golpes, vibraciones, hinchazones o encogimientos de forma efectiva. Compruebe las tareas de unión y sellado que este producto puede realizar: cubiertas de fibra de vidrio a cascos de fibra de vidrio, madera a fibra de vidrio, ojos de buey y accesorios de cubierta, motores sobre montantes de fibra de vidrio, bajo molduras, uniones del casco por encima y por debajo de la línea de flotación. Juntas de la caja central de la orza. Juntas entre puntales y entablado. Juntas de popa. Carcasas de cubierta, etc. Fácil de aplicar con una pistola de calafateado manual. No descolgará ni escurrirá en uniones verticales u horizontales.
El sellador adhesivo para entornos marinos 5200 de 3M™ es extremadamente fuerte y mantiene esa fuerza por encima o por debajo de la línea de flotación. También se mantiene flexible, lo que permite movimientos estructurales. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y al agua salada.

Cualidades

Elevada resistencia;Uniones estancas;Para usar por encima o por debajo de la línea de flotación;Alcanza la fuerza de manipulación en 48 horas

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje436,583 g
Capacidad295 ml
Colorblanco
Tiposilicona
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,42 Sin IVA
/ unidad
45,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días