CARTUCHO 300 ML SI 5910 FORMADOR DE JUNTAS NEGRO
LOCTITE SI 5910
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:SI 5910
Rubix:798894070000
fabricante:2061877
EAN:5010266254937

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 300 ML SI 5910 FORMADOR DE JUNTAS NEGRO
LOCTITE® SI 5910 es un formador de juntas de baja resistencia, en base silicona. Diseñado para bridas flexibles con superficies mecanizadas o de fundición (metal o plástico). Rellena holguras de hasta 1 mm y ofrece un curado en volumen (en 24 h) de 2,75 mm. Algunas de sus aplicaciones típicas incluyen las tapas de metal estampado (tapas de la distribución y cárteres de aceite).
Cualidades
- Para bridas flexibles
- Buena resistencia a aceites y a los movimientos de la junta
- Disponible en tubo o en envase a presión
- Reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato
Aplicaciones
Formador de juntas de baja resistencia para bridas flexibles. Buena resistencia a aceites y a los movimientos de la junta.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,45 € Sin IVA
/ unidad
41,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h