CARTUCHO 290 ML 847779 POLIMERO MS TRANSPARENTE

Polimero ms sealant aqua

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:847779
Rubix:799060327000
EAN:3660338411410
MS SEALANT AQUA Colour Crystal
Resumen técnico
Capacidad290 ml
Colorincoloro
Tiposilicona
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CARTUCHO 290 ML 847779 POLIMERO MS TRANSPARENTE


Colores: cristal.
Masilla de cola ideal para encolado y juntas, incluso en superficies transparentes (cristal, plástico).
Características: Base: 100 % MS polímeros.
Adherencia en cualquier soporte, incluso húmedo. Inodora.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Extrusión fácil (pistola manual o neumática).
Sin disolventes, isocianatos ni halógenos.
Se puede pintar con una pintura de base acuosa.
Aplicaciones:
Tiempo de alisado: 10 min. aprox.
Velocidad de polimerización (20 °/65 % HR): de 2 a 3 mm/24 h.
Para el encolado de todo tipo de material sobre cualquier soporte (incluso sintéticos).
Para el encolado estructural en aplicaciones sometidas a vibraciones.
Buena resistencia química al agua, disolventes alifáticos, ácidos.
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +90 °C.
Dureza: 38 +/- 5 shore A.
Temperatura de uso: de +5 °C a +35 °C.
Cartucho de 290 ml.

Cualidades

Invisible tras el encolado

Información técnica


Atributos
Capacidad290 ml
Colorincoloro
Tiposilicona
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.90 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 Sin IVA
/ unidad
20,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días