CARTUCHO 300 ML SL 509 ALTA TEMPERATURA SILICONA ROJO OXIDO
Pattex SL 509
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pattex:2716256
Rubix:798887190000

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 300 ML SL 509 ALTA TEMPERATURA SILICONA ROJO OXIDO
Sellador de silicona acética de calidad superior y un solo componente. Polimeriza en contacto con la humedad ambiental, manteniendo una gran elasticidad, resistencia y capacidad de elongación a través del tiempo. No presenta variación de volumen ni con temperaturas de hasta 300º C.
Especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas sometidas a la alta temperatura.
Especialmente formulado para la aplicación en el sellado de todo tipo de juntas sometidas a la alta temperatura.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | silicona |
| Peso | 1.04 g |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,85 € Sin IVA
/ unidad
20,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días