SILENCIADOR 3/8-G DE ESCAPE COMPACTO

Silenciador de escape compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:786025
Mecaline:869616
Rubix:798947445000
EAN:3660338233265
8696 16

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SILENCIADOR 3/8-G DE ESCAPE COMPACTO


Material: bronce sintetizado. Rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 12 bares. Temperatura: de -10 °C a +80 °C. Purga manual.
Silenciador metálico sinterizado compacto rosca macho GAS cilíndrica 3/8

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Materialbronce sinterizado
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días