Referencias
Parker:GM18LCFX
Rubix:798386337000
fabricante:GM18LCFX

Documentos
Detalles de producto : GM18LCFX
The function of accessories for Ermeto DIN hydraulic tube fittings is the completion of fitting types within the fitting series. Most of the components, for example the ED Eolastic soft seal and OR, O-rings for male stud ends – are sealing rings. These components ensure that the complete fitting system is leak-free.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits:
• Leak-free system: sealing rings guarantee that the fitting itself and the complete hydraulic system is leak-free. Hence the function of the hydraulic system is reliable and the costs of break-down and maintenance can be avoided.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 18
Tamaño de conexión: 18 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 18
Tamaño de conexión: 18 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | contratuerca |
| Presión | 315 bar |
| Conexión 1 | 18 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Conexión 2 | m26x1,5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días